Beli Klem Seling 2Mm di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ROHA Klem Seling
    Mulai

    Rp69.900

  2. TEKIRO Clamp Hoses (Klem Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.900

    TEKIRO Clamp Hoses (Klem Selang)
    Deskripsi:
    TEKIRO KLEM SELANG 1/2" / HOSE CLAMP / TOOLS / PERKAKASKODE : GT-CH1680ORIGINAL TEKIRO
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  3. TOYOX Clamp Hose Safety-FS (Klem Selang)
    28%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp31.900

    TOYOX Clamp Hose Safety-FS (Klem Selang)
    Deskripsi:
    AmanObeng plus dapat digunakan, sehingga tidak licin dan aman. Kemudian, tutup pengaman pada ujung klem mencegah cacat. Permukaan sisi dalam klem datar sehingga tidak melukai selang.Efisiensi kerja meningkatCukup dengan torsi pengencangan ringan, diperoleh kekedapan udara yang tinggi.Aplikasi Klem selang untuk berbagai jenis selang rakitanBahan Klem: Baja tahan karat SUS430Rumah: Baja tahan karat SUS430Baut: Besi (lapisan zink)Tutup pengaman: PE
    atribut:
    • Body Material: Stainless steel SUS 430)
    • Housing Material: Stainless steel SUS 430)
    • Material Safety Close: PE
  4. KRISBOW Hose Clamp Butterfly (Klem Selang Kuping)
    Mulai

    Rp25.900

    KRISBOW Hose Clamp Butterfly (Klem Selang Kuping)
    Deskripsi:
    Hose Clamp Butterfly 110-130mm (2pc)
  5. TORA Clamp Hose (Klem Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.900

  6. BREEZE Clamp Hose All Stainless Steel 7.9Mm Width (Klem Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    BREEZE Clamp Hose All Stainless Steel 7.9Mm Width (Klem Selang)
    atribut:
    • Material: Screw:Stainless steel (SUS305), Band, Housing:Stainless steel (SUS301)
    • Maximum Diameter (mm): 20
    • Minimum Diameter (mm): 11.0
    • Thickness (mm): 0.58
    • Hexagonal bolt: 6.4mm
    • Band width: 7.9mm
    • Purpose of Use: For air pipes and fuel pipes. Hose band for small diameter pipe.
  7. Voss T Bolt Clamp Hose (Klem Selang)
    45%
    Mulai

    Rp169.900

    Voss T Bolt Clamp Hose (Klem Selang)
    atribut:
    • Min Diameter: 109mm
    • Tightening Torque (n・m): 28.2
    • Maximum diameter: 117mm
  8. ASANO Clamp Hose Stainless Steel SUS 304 (Klem Selang)
    26%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp30.900

    ASANO Clamp Hose Stainless Steel SUS 304 (Klem Selang)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 304
  9. monotaro Tube Clamp (Klem Selang)
    Rating:
    80% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp9.900

    monotaro Tube Clamp (Klem Selang)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Destructive Torque (N m): 4 to 4.6
    • Bolt 2 Sides Width (mm): 7
    • Band Thickness (mm): 0.6
    • Band Width (mm): 9
  10. JCK Clamp Slang (Klem Selang)
    Mulai

    Rp6.900

    JCK Clamp Slang (Klem Selang)
    atribut:
    • Bolt Material: SUS 304
    • Color: Silver
    • Plat Material: SUS 304
  11. MasterLock Padlock Laminated Steel Safety (Gembok)
    Mulai

    Rp259.900

    MasterLock Padlock Laminated Steel Safety (Gembok)
    Deskripsi:
    The Master Lock No. 1SSKADLH Stainless Steel Padlock features a 1-3/4inch (44mm) wide laminated stainless steel body for maximum strength, reliability, and weather resistance. The 5/16inch (8mm) diameter shackle is 2inch (51mm) long and made of stainless
  12. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp39.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Elongation (%): 28
  13. TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  14. Fort Crimp Terminal Ring Type (Skun/Cable Lug)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.900

  15. ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVC
    atribut:
    • Type: NYY
    • Length (m): 50
  16. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  17. Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130 (Segel Omega)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130 (Segel Omega)
    Deskripsi:
    Belenggu Jangkar Tipe Baut dengan mur baut kepala tipis dengan cotter pin.Memenuhi persyaratan kinerja spesifikasi federal RR-C 271G, Tipe IVA, Grade A, Kelas3, Kecuali untuk ketentuan yang disyaratkan oleh kontraktor.
Daftar Harga Klem Seling 2Mm Terbaru October 2026
ROHA Klem SelingRp69.900
TEKIRO Clamp Hoses (Klem Selang)Rp1.900
TOYOX Clamp Hose Safety-FS (Klem Selang)Rp31.900
KRISBOW Hose Clamp Butterfly (Klem Selang Kuping)Rp25.900
TORA Clamp Hose (Klem Selang)Rp1.900
KRISBOW Clamp Hose (Klem Selang)Rp3.900
BREEZE Clamp Hose All Stainless Steel 7.9Mm Width (Klem Selang)Rp219.900
Voss T Bolt Clamp Hose (Klem Selang)Rp169.900
ASANO Clamp Hose Stainless Steel SUS 304 (Klem Selang)Rp30.900
monotaro Tube Clamp (Klem Selang)Rp9.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)